text.skipToContent text.skipToNavigation

Bessey handveerklem EZS11 EZS11-4SET


Spankracht tot 2.700 N. Omschakeling voor spreiden - zonder gereedschap met EZM, EZL, EZXL dankzij eenvoudig ontgrendelingsmechanisme met één druk op de knop op het bovenstuk. Ergonomisch gevormde 2-componenten kunststof handgreep met pompmechanisme en geïntegreerde ontgrendelingshendel achter de rail. Beschermkappen met kruisprisma aan de bovenkant voo

Artikelnummer 7F994566
Spanbereik (mm) 110 - 110
Beklengte (mm) 40
Eenhandbediening Ja
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Spanbereik (mm) 110 - 110
Beklengte (mm) 40
Eenhandbediening Ja

Omschrijving

Spankracht tot 2.700 N. Omschakeling voor spreiden - zonder gereedschap met EZM, EZL, EZXL dankzij eenvoudig ontgrendelingsmechanisme met één druk op de knop op het bovenstuk. Ergonomisch gevormde 2-componenten kunststof handgreep met pompmechanisme en geïntegreerde ontgrendelingshendel achter de rail. Beschermkappen met kruisprisma aan de bovenkant voor het veilig vasthouden van ronde, puntige en hoekige onderdelen. Met één hand te bedienen met weinig inspanning. Op kaarthangverpakking

Artikelnummers

Artikelnummer 7F994566
EAN 4008158041117
UBB 500713552395
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer EZS11-4SET
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.