text.skipToContent text.skipToNavigation

Bessey Gatschaar D207-300 Rechts 300mm


Voor korte, rechte en gebogen zaagsnedes. D207 - Gelakte handgrepen. D107 - PVC gedompelde handgrepen. Verkrijgbaar in een rechts- of linksdraaiende uitvoering

Artikelnummer E0455.207.300
Lemmetlengte (mm) 47
Lengte 300
Bediening Universeel
Max. plaatdikte (mm) 1
Rechte uitvoering Ja
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Lemmetlengte (mm) 47
Lengte 300
Bediening Universeel
Max. plaatdikte (mm) 1
Rechte uitvoering Ja
Merk Bessey

Omschrijving

Voor korte, rechte en gebogen zaagsnedes. D207 - Gelakte handgrepen. D107 - PVC gedompelde handgrepen. Verkrijgbaar in een rechts- of linksdraaiende uitvoering

Artikelnummers

Artikelnummer E0455.207.300
EAN 4010220000908
UBB 500570260694
UNSPSC 44121618
Fabrikant artikelnummer D207-300
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.