text.skipToContent text.skipToNavigation

Bessey gatenschaar D207-275L Links 275mm


Voor korte, rechte en gebogen zaagsnedes. D207 - Gelakte handgrepen. D107 - PVC gedompelde handgrepen. Verkrijgbaar in een rechts- of linksdraaiende uitvoering

Artikelnummer E0455.217.275
Lemmetlengte (mm) 42
Lengte 275
Bediening Universeel
Max. plaatdikte (mm) 1
Rechte uitvoering Ja
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Lemmetlengte (mm) 42
Lengte 275
Bediening Universeel
Max. plaatdikte (mm) 1
Rechte uitvoering Ja
Merk BESSEY

Omschrijving

Voor korte, rechte en gebogen zaagsnedes. D207 - Gelakte handgrepen. D107 - PVC gedompelde handgrepen. Verkrijgbaar in een rechts- of linksdraaiende uitvoering

Artikelnummers

Artikelnummer E0455.217.275
EAN 4010220000892
UBB 500570260777
UNSPSC 44121618
Fabrikant artikelnummer D207-275L
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.