text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, door de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons bent gewend. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Wij wensen u een fijne decembermaand.

Bessey Gatenschaar D107-250 Rechts 250mm


Voor korte, rechte en gebogen zaagsnedes. D207 - Gelakte handgrepen. D107 - PVC gedompelde handgrepen. Verkrijgbaar in een rechts- of linksdraaiende uitvoering

Artikelnummer E0454.107.250
Lemmetlengte (mm) 42
Lengte 250
Bediening Universeel
Max. plaatdikte (mm) 1
Rechte uitvoering Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Lemmetlengte (mm) 42
Lengte 250
Bediening Universeel
Max. plaatdikte (mm) 1
Rechte uitvoering Ja
Merk Bessey

Omschrijving

Voor korte, rechte en gebogen zaagsnedes. D207 - Gelakte handgrepen. D107 - PVC gedompelde handgrepen. Verkrijgbaar in een rechts- of linksdraaiende uitvoering

Artikelnummers

Artikelnummer E0454.107.250
EAN 4010220019832
UBB 404106090321
UNSPSC 44121618
Fabrikant artikelnummer D107-250
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.