text.skipToContent text.skipToNavigation

Bessey Fig Ciseaux D16 D16-Droit 240mm


Voor korte, rechte en gebogen zaagsneden. Zijkanten met microvertanding voor slipvrij werken. Ook verkrijgbaar in linkse uitvoering

Artikelnummer E0401.016.240
Longueur de lame (mm) 40
Longueur (mm) 240
Commande Gaucher
Épaisseur max. de plaque (mm) 1.2
Finition droite Oui
Verpakt per 1

Specificaties

Longueur de lame (mm) 40
Longueur (mm) 240
Commande Gaucher
Épaisseur max. de plaque (mm) 1.2
Finition droite Oui
Marque Bessey
Poids par pièce (g) 380

Omschrijving

Voor korte, rechte en gebogen zaagsneden. Zijkanten met microvertanding voor slipvrij werken. Ook verkrijgbaar in linkse uitvoering

Artikelnummers

Artikelnummer E0401.016.240
EAN 4010220019146
UBB 404106050143
UNSPSC 44121618
Fabrikant artikelnummer D16
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.