text.skipToContent text.skipToNavigation

Bessey Fig snip D114-250L Links 250mm


Voor korte, rechte en gebogen zaagsnedes (vooral kleine radii). Zeer gladde snijkop. D214 - Gelakte handgrepen. D114 - PVC gedompelde handgrepen. Verkrijgbaar in een rechts- of linksdraaiende uitvoering

Artikelnummer E0464.214.260
Lemmetlengte (mm) 37
Lengte 250
Bediening Universeel
Max. plaatdikte (mm) 1
Rechte uitvoering Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Lemmetlengte (mm) 37
Lengte 250
Bediening Universeel
Max. plaatdikte (mm) 1
Rechte uitvoering Ja
Merk Bessey

Omschrijving

Voor korte, rechte en gebogen zaagsnedes (vooral kleine radii). Zeer gladde snijkop. D214 - Gelakte handgrepen. D114 - PVC gedompelde handgrepen. Verkrijgbaar in een rechts- of linksdraaiende uitvoering

Artikelnummers

Artikelnummer E0464.214.260
EAN 4010220001080
UBB 203106004484
UNSPSC 44121618
Fabrikant artikelnummer D114-250L
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.