text.skipToContent text.skipToNavigation

Bessey Constructieklemmen STE370 STE 3700


Veerkrachtig tot maximaal 350 kg wanneer de telescoopstang volledig ingetrokken is. Uiterst stabiele constructie dankzij zeer duurzame stalen buizen en antislip PVC contactvlakken (9 x 7 cm). Met één hand te bedienen dankzij 2-componenten kunststof handgreep met pompmechanisme. Snelschuifknop voor snel in- en uitschuiven van de telescoopstang. Regelbare houdkracht door de steun op de handgreep te draaien. Ook toepasbaar op hellingen dankzij traploos zwenkbare contactvlakken van -45° tot +45°. STE250, STE300, STE370: GS-gecertificeerd voor kwaliteit en veiligheid

Artikelnummer 1R511919
Type toebehoren/onderdelen Overig
Lengte (m) 2070 - 3700
Max. belasting (Nm) 75
Toebehoren Ja
Onderdeel Nee
Verpakt per 2
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Type toebehoren/onderdelen Overig
Lengte (m) 2070 - 3700
Max. belasting (Nm) 75
Toebehoren Ja
Onderdeel Nee
Merk Bessey
HS- en goederencode 73084000

Omschrijving

Veerkrachtig tot maximaal 350 kg wanneer de telescoopstang volledig ingetrokken is. Uiterst stabiele constructie dankzij zeer duurzame stalen buizen en antislip PVC contactvlakken (9 x 7 cm). Met één hand te bedienen dankzij 2-componenten kunststof handgreep met pompmechanisme. Snelschuifknop voor snel in- en uitschuiven van de telescoopstang. Regelbare houdkracht door de steun op de handgreep te draaien. Ook toepasbaar op hellingen dankzij traploos zwenkbare contactvlakken van -45° tot +45°. STE250, STE300, STE370: GS-gecertificeerd voor kwaliteit en veiligheid

Artikelnummers

Artikelnummer 1R511919
EAN 4008158041278
UBB 500713554524
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer STE370
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.