text.skipToContent text.skipToNavigation

Bessey Constructieklemmen STE300 STE 3000


Veerkrachtig tot maximaal 350 kg wanneer de telescoopstang volledig ingetrokken is. Uiterst stabiele constructie dankzij zeer duurzame stalen buizen en antislip PVC contactvlakken (9 x 7 cm). Met één hand te bedienen dankzij 2-componenten kunststof handgreep met pompmechanisme. Snelschuifknop voor snel in- en uitschuiven van de telescoopstang. Regelbare

Artikelnummer 0B090696
Type toebehoren/onderdelen Overig
Lengte (m) 1700 - 3000
Max. belasting (Nm) 110
Toebehoren Ja
Onderdeel Nee
Verpakt per 2
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Type toebehoren/onderdelen Overig
Lengte (m) 1700 - 3000
Max. belasting (Nm) 110
Toebehoren Ja
Onderdeel Nee
Merk Bessey

Omschrijving

Veerkrachtig tot maximaal 350 kg wanneer de telescoopstang volledig ingetrokken is. Uiterst stabiele constructie dankzij zeer duurzame stalen buizen en antislip PVC contactvlakken (9 x 7 cm). Met één hand te bedienen dankzij 2-componenten kunststof handgreep met pompmechanisme. Snelschuifknop voor snel in- en uitschuiven van de telescoopstang. Regelbare houdkracht door de steun op de handgreep te draaien. Ook toepasbaar op hellingen dankzij traploos zwenkbare contactvlakken van -45° tot +45°. STE250, STE300, STE370: GS-gecertificeerd voor kwaliteit en veiligheid

Artikelnummers

Artikelnummer 0B090696
EAN 4008158041261
UBB 500713554375
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer STE300
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.