text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, door de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons bent gewend. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Wij wensen u een fijne decembermaand.

Bessey Combischaar D49-160mm


Voor meeraderige kabels met een diameter tot 10 mm. Messen van roestvrij staal. Op kaarthangverpakking

Artikelnummer E0560.049.160
Geschikt voor max. kabeldiameter (mm) 10
Max. kabeldoorsnede (mm²) 24
Geschikt voor staaldraadomvlechting Nee
Totale lengte (mm) 160
Merk Bessey
Verpakt per 1

Specificaties

Geschikt voor max. kabeldiameter (mm) 10
Max. kabeldoorsnede (mm²) 24
Geschikt voor staaldraadomvlechting Nee
Totale lengte (mm) 160
Merk Bessey

Omschrijving

Voor meeraderige kabels met een diameter tot 10 mm. Messen van roestvrij staal. Op kaarthangverpakking

Artikelnummers

Artikelnummer E0560.049.160
EAN 4010220024454
UBB 404106030194
UNSPSC 44121618
Fabrikant artikelnummer D49
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.