text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 18.04.2025– 21.04.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite

Bessey Blikschaar D15A Rechts 180 mm


Voor doorlopende, rechte en gebogen zaagsnedes. De extreem kleine gesmede koppen hebben een geoptimaliseerde zaagbladgeometrie en zijn zeer wendbaar. De geoptimaliseerde hefboomverhouding met het kleinste ontwerp garandeert 100% prestaties bij een lage krachtinput. ERGO handgreep voor werken zonder vermoeidheid. Rechts of links snijden beschikbaar

Cod Articol E0408.015.180
Lemmetlengte (mm) 20
Lengte (mm) 180
Bediening Universeel
Max. plaatdikte (mm) 1
Rechte uitvoering Ja
Ambalat la 1

Specificații

Lemmetlengte (mm) 20
Lengte (mm) 180
Bediening Universeel
Max. plaatdikte (mm) 1
Rechte uitvoering Ja
Merk Bessey
Gewicht per stuk (g) 200

Descriere

Voor doorlopende, rechte en gebogen zaagsnedes. De extreem kleine gesmede koppen hebben een geoptimaliseerde zaagbladgeometrie en zijn zeer wendbaar. De geoptimaliseerde hefboomverhouding met het kleinste ontwerp garandeert 100% prestaties bij een lage krachtinput. ERGO handgreep voor werken zonder vermoeidheid. Rechts of links snijden beschikbaar

Numerele articolelor

Cod Articol E0408.015.180
EAN 4010220031308
UBB 500618687460
UNSPSC 44121618
Nr. articol producător D15A
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.