text.skipToContent text.skipToNavigation

Bessey Bankschroefklemmen S10ST 10 100-90


Laag gewicht. Parallel spannen met geleidestangen. Opspannen onder een hoek zonder geleidestangen (max. 25°). Eenvoudig te bevestigen, met 2 tafelklemmen meegeleverd. Op kaarthangpakket

Artikelnummer K0585.000.010
Bekbreedte (mm) 90
Tafelvoet Ja
Max. klembreedte (mm) 100
Merk Bessey
Verpakt per 1

Specificaties

Bekbreedte (mm) 90
Tafelvoet Ja
Max. klembreedte (mm) 100
Merk Bessey

Omschrijving

Laag gewicht. Parallel spannen met geleidestangen. Opspannen onder een hoek zonder geleidestangen (max. 25°). Eenvoudig te bevestigen, met 2 tafelklemmen meegeleverd. Op kaarthangpakket

Artikelnummers

Artikelnummer K0585.000.010
EAN 4008158001401
UBB 240180132922
UNSPSC 27112102
Fabrikant artikelnummer S10-ST
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.