text.skipToContent text.skipToNavigation

Bessey éénhandsklem EZ klembreedte 600 mm radius 80 mm spreidbreedte 160-75


Spankracht tot 2.700 N. Omschakeling voor spreiden - zonder gereedschap met EZM, EZL, EZXL dankzij eenvoudig ontgrendelmechanisme met één druk op de knop op het bovenste gedeelte. Ergonomisch gevormde 2-componenten kunststof handgreep met pompmechanisme en geïntegreerde ontgrendelingshendel achter de rail. Beschermkappen met kruisprisma aan de bovenkant

Artikelnummer 9D484282
Spanbereik (mm) 600 - 600
Beklengte (mm) 80
Materiaal greep Kunststof
Eenhandbediening Ja
Merk BESSEY
Verpakt per 6
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Spanbereik (mm) 600 - 600
Beklengte (mm) 80
Materiaal greep Kunststof
Eenhandbediening Ja
Merk BESSEY

Omschrijving

Spankracht tot 2.700 N. Omschakeling voor spreiden - zonder gereedschap met EZM, EZL, EZXL dankzij eenvoudig ontgrendelmechanisme met één druk op de knop op het bovenste gedeelte. Ergonomisch gevormde 2-componenten kunststof handgreep met pompmechanisme en geïntegreerde ontgrendelingshendel achter de rail. Beschermkappen met kruisprisma aan de bovenkant voor het veilig vasthouden van ronde, puntige en hoekige onderdelen. Met één hand te bedienen met weinig inspanning. Op kaarthangverpakking

Artikelnummers

Artikelnummer 9D484282
EAN 4008158041179
UBB 500713551553
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer EZL60-8
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.