text.skipToContent text.skipToNavigation

Diepspanschroefklem TGNT spanwijdte 400 mm werkbereik 300 mm houten greep 45 x 1


Spankracht tot 7.000 N. Zwaar ontwerp. Ergonomisch gevormde houten handgreep. Grote, stabiele massieve vlakke rail met vertanding. Railafmetingen groter dan en gelijk aan 40 x 11 zijn niet verzinkt.

Artikelnummer K0411.000.040
Spanbereik (mm) 400 - 400
Beklengte (mm) 300
Materiaal greep Hout
Materiaal kaken Gietijzer smeedbaar
Type spanmechanisme Overig
Verpakt per 1

Specificaties

Spanbereik (mm) 400 - 400
Beklengte (mm) 300
Materiaal greep Hout
Materiaal kaken Gietijzer smeedbaar
Type spanmechanisme Overig
Met antislip voorziening Ja
Merk Bessey
Gewicht per stuk (g) 5600
HS- en goederencode 8205700000

Omschrijving

Spankracht tot 7.000 N. Zwaar ontwerp. Ergonomisch gevormde houten handgreep. Grote, stabiele massieve vlakke rail met vertanding. Railafmetingen groter dan en gelijk aan 40 x 11 zijn niet verzinkt.

Artikelnummers

Artikelnummer K0411.000.040
EAN 4008158012469
UBB 240180135651
UNSPSC 31162903
Fabrikant artikelnummer TGN40T30
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.