text.skipToContent text.skipToNavigation

Geheel stalen schroefklem GZ spanwijdte 200 mm werkbereik 100 mm houten greep BE


20% meer klemkracht per spindelomwenteling door geoptimaliseerd railprofiel. Maximale veiligheid door lineaire krachtoverbrenging op de schuifarm. Spankracht tot 6.000 N. Vaste bek en schuifarm zijn gemaakt van gehard staal voor veerkrachtige klemming. Ergonomisch gevormde houten handgreep. Drukplaten kunnen met de hand worden vervangen - geen gereedsch

Numer artykułu K0418.000.020
Uitvoering Met rail
Kwaliteitsklasse Overig
Materiaal Staal
Spanbereik (mm) 200 - 200
Beklengte (mm) 100
Pakowane po 1

Specyfikacje

Uitvoering Met rail
Kwaliteitsklasse Overig
Materiaal Staal
Spanbereik (mm) 200 - 200
Beklengte (mm) 100
Materiaal greep Hout
Merk Bessey
Gewicht per stuk (g) 850

Opis

20% meer klemkracht per spindelomwenteling door geoptimaliseerd railprofiel. Maximale veiligheid door lineaire krachtoverbrenging op de schuifarm. Spankracht tot 6.000 N. Vaste bek en schuifarm zijn gemaakt van gehard staal voor veerkrachtige klemming. Ergonomisch gevormde houten handgreep. Drukplaten kunnen met de hand worden vervangen - geen gereedschap nodig (vanaf 80 mm breedte)

Numery artykułów

Numer artykułu K0418.000.020
EAN 4008158033914
UBB 240180130454
UNSPSC 31162903
Artykuł producenta nr GZ20
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.