Spanningstesters
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
Schroevendraaiers, bits & sleutels
Schroevendraaiers
Spanningstesters
7Z601495
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
BENNING ben spanningstester 12-1000vac/dc
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
7Z601495
Doorgangstest
Nee
Lengte (mm)
260
Klinglengte (mm)
15
Klingbreedte (mm)
2
Spanningsindicatie
LED
Interne basislast
Ja
Eenpolige fase-indicatie
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Doorgangstest
Nee
Lengte (mm)
260
Klinglengte (mm)
15
Klingbreedte (mm)
2
Spanningsindicatie
LED
Interne basislast
Ja
Eenpolige fase-indicatie
Ja
Contactloze spanningsherkenning
Nee
Momentwaardegeheugen (Data Hold)
Nee
Achtergrondverlichting LC-indicatie
Nee
Min/Max meetbescherming
Ja
Meetpuntverlichting
Nee
Spanningsmeetbereik (V)
12 - 1000
Draaiveldrichtingaanduiding
Ja
Belasting bij te schakelen
Ja
Meetcircuitcategorie
CAT IV
Testwijze
1-polig
Weerstandsmeting (Ohm)
0
Bruikbaar in de regen
Ja
Weerstandsmeetbereik (kOhm)
['0', '0']
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
7Z601495
UBB
500719081449
UNSPSC
41114621
Fabrikant artikelnummer
050261