text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, door de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons bent gewend. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Wij wensen u een fijne decembermaand.

BENNING ben meetlijn set m2


Safety test leads with 2 mm measuring tip diameter. Plug-in technology 4 mm safety plug-in technology. 2-part, red/black. Consisting of: Test leads yes. Current carrying capacity 10 A, insulating material silicone. Length 1.40 m. Measuring circuit category Cat IV, Max. Voltage measuring circuit category 600 V. Measuring circuit category Cat III, max. vo

Artikelnummer 4C077011
Type toebehoren/onderdelen Meetsnoer
Setuitvoering Ja
Insteektechniek 4 mm
Stroombelastbaarheid (A) 10
Soort isolatiemateriaal Silicone
Verpakt per 1

Specificaties

Type toebehoren/onderdelen Meetsnoer
Setuitvoering Ja
Insteektechniek 4 mm
Stroombelastbaarheid (A) 10
Soort isolatiemateriaal Silicone
Meetcircuitcategorie CAT IV
Met koffer/tas Nee
Max. werkspanning (V) 1000
Toebehoren Ja
Onderdeel Nee

Omschrijving

Safety test leads with 2 mm measuring tip diameter. Plug-in technology 4 mm safety plug-in technology. 2-part, red/black. Consisting of: Test leads yes. Current carrying capacity 10 A, insulating material silicone. Length 1.40 m. Measuring circuit category Cat IV, Max. Voltage measuring circuit category 600 V. Measuring circuit category Cat III, max. voltage measuring circuit category Voltage measuring circuit category 1000 V. With protective caps. Measuring circuit category Cat II, Max. Voltage measuring circuit category 1000 V. Without protective caps.

Artikelnummers

Artikelnummer 4C077011
UBB 500719080789
UNSPSC 41113630
Fabrikant artikelnummer 044146
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.