text.skipToContent text.skipToNavigation

BENNING ben isolatie/weerstand apparaat 300 ko-20 go


Benning IT 100 insulation and resistance tester. For insulation and low-resistance measurements on electrical systems, devices, cables, motors and generators. Digital display. Multiple display. With screen backlighting. Measurements: Lowest resolution DC voltage 10 mV. Max. Voltage measuring range DC 600 V. Lowest resolution AC voltage 10 mV. Max. Volta

Artikelnummer 5S067353
Meetwaardegeheugen Nee
Indicatie/aanduiding Digitaal
Meetbereikkeuze Automatisch
Rendementsmeting (TRMS) Nee
Doorgangstest Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Meetwaardegeheugen Nee
Indicatie/aanduiding Digitaal
Meetbereikkeuze Automatisch
Rendementsmeting (TRMS) Nee
Doorgangstest Nee
Isolatieweerstandsmeetbereik (MOhm) ['03', '20000']
Interface Nee
Capaciteitsmeting Nee
Frequentiemeting Nee
Met decibelmeting (dB) Nee
Momentwaardegeheugen (Data Hold) Nee
IR-interface Nee
Explosiegeteste uitvoering Nee
Analoge balkaanduiding Nee
Bluetooth interface Nee
Weerstandstest/diodetest Nee
Inductiviteitsmeting Nee
Kleinste resolutie gelijkspanning 10 mV
Kleinste resolutie gelijkstroom Overig
Kleinste resolutie wisselspanning 10 mV
Kleinste resolutie wisselstroom Overig
Kleinste resolutie weerstand 0.1 Ohm
Met geleidbaarheid-meting Nee
Max. spanningsbereik AC (V) 600
Max. spanningsbereik DC (V) 600
Max. stroommeetbereik AC (A) 0
Max. stroommeetbereik DC (A) 0
Max. weerstandsmeetbereik (MOhm) 6
Maximaalwaardegeheugen Nee
Meervoudige indicatie Ja
Meetcircuitcategorie CAT IV
Minimumwaardegeheugen Nee
Nom. testspanning 100 V Ja
Nom. testspanning 1000 V Ja
Nom. testspanning 250 V Ja
Nom. testspanning 500 V Ja
Relatieve waarde meting Nee
Piekwaardegeheugen Nee
Metingen van duty cycle Nee
Beschermingsgraad (IP) IP30
Temperatuurmeting Nee
Max. temperatuurmeetbereik (°C) 0
Kleinste resolutie temperatuur Overig
Max. capaciteitsmeetbereik (µF) 0
Kleinste resolutie capaciteit Overig
Max. frequentiemeetbereik (kHz) 0
Kleinste resolutie frequentie Overig
Analoge staafgrafiekweergave analoog/logaritmisch Nee
Milliohmmeting met 4-draads-techniek (Kelvin aansluiting) Nee
Temperatuurmeting RTD Nee
Temperatuurmeting TC Nee
Nom. testspanning 10 V Nee
Nom. testspanning 50 V Ja
Kabellengtemeting Nee
Kabelsymmetrietest voor 2-draads-aansluitingen a-b-E Nee
Vermogens- en energiemeting Nee
Harmonische analyse/power quality Nee
Toerentalmeting Nee
Zekeringsautomaat Nee
Max. spanning meetcircuitcategorie (V) 600
Met schermverlichting Ja

Omschrijving

Benning IT 100 insulation and resistance tester. For insulation and low-resistance measurements on electrical systems, devices, cables, motors and generators. Digital display. Multiple display. With screen backlighting. Measurements: Lowest resolution DC voltage 10 mV. Max. Voltage measuring range DC 600 V. Lowest resolution AC voltage 10 mV. Max. Voltage measuring range AC 600 V. Lowest resolution resistance 0.1 Ohm. Max. Resistance measuring range 0.6 MOhm. Insulation resistance measuring range 0.3 MOhm - 20000 MOhm. Nominal test voltage 50 V. Nominal test voltage 100 V. Nominal test voltage 250 V. Nominal test voltage 500 V. Nominal test voltage 1000 V. Low-resistance measurement up to 40 Ohm. Resistance measurement with 200 mA test current for testing protective conductor connections. Polarisation index (PI). Dielectric absorption rate (DAR). Special features: Red LED for test/external voltage, no test start possible when external voltage is present, zero adjustment of the test leads up to 2 ?, lock function for continuous insulation and low-resistance measurement, display illumination can be set to temporary or permanent, automatic saving of the last measurement function (V AC/ V DC, resistance / continuity test), continuity test with acoustic signal, self-test of the internal fuse. Automatic measuring range selection. Measuring circuit category Cat IV. Max. Max. voltage measuring circuit category 600 V. Includes bag, test leads, crocodile clips, rubber protection frame, 4 x 1.5 V Mignon/ AA/ LR6 battery, fuse 0.315 A (757213)

Artikelnummers

Artikelnummer 5S067353
EAN 4014651441071
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 044107
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.