text.skipToContent text.skipToNavigation

BENNING ben draaiveld/fasecontrole 200-1000vac


Artikelnummer 9V495375
Stroomvoorziening Batterij/Accu
Doorgangstest Nee
Lengte (mm) 153
Klinglengte (mm) 12
Klingbreedte (mm) 3
Spanningsindicatie Overig
Interne basislast Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Stroomvoorziening Batterij/Accu
Doorgangstest Nee
Lengte (mm) 153
Klinglengte (mm) 12
Klingbreedte (mm) 3
Spanningsindicatie Overig
Interne basislast Nee
Eenpolige fase-indicatie Ja
Contactloze spanningsherkenning Ja
Momentwaardegeheugen (Data Hold) Nee
Achtergrondverlichting LC-indicatie Nee
Min/Max meetbescherming Ja
Meetpuntverlichting Nee
Spanningsmeetbereik (V) ['200', '1000']
Draaiveldrichtingaanduiding Ja
Belasting bij te schakelen Nee
Meetcircuitcategorie CAT IV
Testwijze 1-polig
Weerstandsmeting (Ohm) 0
Bruikbaar in de regen Ja
Weerstandsmeetbereik (kOhm) ['0', '0']

Artikelnummers

Artikelnummer 9V495375
UBB 500719080946
UNSPSC 41114621
Fabrikant artikelnummer 020051
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.