text.skipToContent text.skipToNavigation

Stroomtangmultimeter CM 1-2 0,1-400 A CAT III 600 V BENNING


Benning CM 1-2 digital current clamp multimeter. Digital display. 3 ½-digit LCD display (2000 dots). Current measuring range/AC 0.1 A - 400 A. Current type alternating current. Voltage measurement/AC 0.1 V - 600 V. Voltage measurement/DC 0.1 V - 600 V. Resistance measuring range 0.1 Ohm - 20 MOhm. Continuity test 20 Ohm. Manual measuring range selection

Artikelnummer Y0041.000.070
Type stroom AC
Indicatie/aanduiding Digitaal
Meetbereikkeuze Handmatig
Stroommeetbereik/AC (A) ['01', '400']
Stroommeetbereik/DC (A) ['0', '0']
Verpakt per 1

Specificaties

Type stroom AC
Indicatie/aanduiding Digitaal
Meetbereikkeuze Handmatig
Stroommeetbereik/AC (A) ['01', '400']
Stroommeetbereik/DC (A) ['0', '0']
Weerstandmeetbereik Ja
Tangbekopening (mm) 30
Rendementsmeting (TRMS) Nee
Doorgangstest Ja
Interface Nee
Capaciteitsmeting Nee
Frequentiemeting Nee
Vermogensmeting Nee
Lekstroommeting Nee
Meting in kabel met heen- en teruggeleider Nee
Uitvoering als adapter voor het aansluiten op multimeter Nee
Meting eerste harmonische component Nee
Spanningsmeting/AC Ja
Spanningsmeting/DC Ja
Analoge balkaanduiding Nee
Meervoudige indicatie Nee
Meetcircuitcategorie CAT III
Beschermingsgraad (IP) IP30
Temperatuurmeting Nee
Max. spanning meetcircuitcategorie (V) 600
Met schermverlichting Nee
Merk Benning
Gewicht per stuk (g) 480

Omschrijving

Benning CM 1-2 digital current clamp multimeter. Digital display. 3 ½-digit LCD display (2000 dots). Current measuring range/AC 0.1 A - 400 A. Current type alternating current. Voltage measurement/AC 0.1 V - 600 V. Voltage measurement/DC 0.1 V - 600 V. Resistance measuring range 0.1 Ohm - 20 MOhm. Continuity test 20 Ohm. Manual measuring range selection. Automatic switch-off. Automatic low battery indicator. Instantaneous value memory Hold. Clamp opening 30 mm. Measuring circuit category Cat III. Voltage measuring circuit category 600 V. Includes case, 2 x 1.5 V Micro/ AAA/ LR03 battery, test leads.

Artikelnummers

Artikelnummer Y0041.000.070
EAN 4014650440624
UBB 500625638589
UNSPSC 41113661
Fabrikant artikelnummer 044062
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.