text.skipToContent text.skipToNavigation

Bekerborstel Tyrolit 100 x 20 x M14


PREMIUM kegelborstels voor haakse slijpmachines zijn door hun vorm de perfecte oplossing voor het bewerken van moeilijk toegankelijke plaatsen op roestvrij staal. Afhankelijk van het draadtype levert Tyrolit u de juiste borstel voor uw werktoepassing. Gebruik bijvoorbeeld getordeerde draadborstels voor oppervlaktevoorbereiding en voor het verwijderen va

Artikelnummer 9N047492
Uitvoering Kom
Materiaal Roestvaststaal
Stiftaansluiting Nee
Diameter borstel (mm) 100
Merk TYROLIT
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Kom
Materiaal Roestvaststaal
Stiftaansluiting Nee
Diameter borstel (mm) 100
Merk TYROLIT

Omschrijving

PREMIUM kegelborstels voor haakse slijpmachines zijn door hun vorm de perfecte oplossing voor het bewerken van moeilijk toegankelijke plaatsen op roestvrij staal. Afhankelijk van het draadtype levert Tyrolit u de juiste borstel voor uw werktoepassing. Gebruik bijvoorbeeld getordeerde draadborstels voor oppervlaktevoorbereiding en voor het verwijderen van roest, aanslag en betonresten. Je kunt ook draadborstels met getordeerde draad gebruiken voor reiniging, maar deze specificatie blinkt vooral uit in afwerking. Bovendien is het reinigen van lasnaden geen uitdaging voor deze taps toelopende borstels. De samenstelling van de draad uit hoogwaardig roestvrij staal voorkomt roestvorming op het werkstuk.

Artikelnummers

Artikelnummer 9N047492
EAN 9003178946027
UBB 500572019023
UNSPSC 27111907
Fabrikant artikelnummer 894602
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.