text.skipToContent text.skipToNavigation

Bekerborstel 80 x 25 x M14


De BASIC komborstel voor de haakse slijper kan universeel worden gebruikt voor het bewerken van grote stalen oppervlakken. Het gebruik van messing staaldraad SM voorkomt corrosie. Dit product is geschikt voor het verwijderen van roest, verf en lak en voor oppervlaktevoorbereiding en afwerking van staal. Daarnaast kan het gereedschap worden gebruikt voor

Artikelnummer 1G492577
Uitvoering Kom
Oppervlaktebescherming Vermessingd
Materiaal Staal
Stiftaansluiting Nee
Diameter borstel (mm) 80
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Kom
Oppervlaktebescherming Vermessingd
Materiaal Staal
Stiftaansluiting Nee
Diameter borstel (mm) 80

Omschrijving

De BASIC komborstel voor de haakse slijper kan universeel worden gebruikt voor het bewerken van grote stalen oppervlakken. Het gebruik van messing staaldraad SM voorkomt corrosie. Dit product is geschikt voor het verwijderen van roest, verf en lak en voor oppervlaktevoorbereiding en afwerking van staal. Daarnaast kan het gereedschap worden gebruikt voor het reinigen van lasnaden. De draadborstels zijn verkrijgbaar in verschillende specificaties om aan al je behoeften te voldoen, van fijn (DW) tot grof (DZ).

Artikelnummers

Artikelnummer 1G492577
EAN 9003172021454
UBB 500683311772
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 34275966
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.