text.skipToContent text.skipToNavigation

Bekerborstel 70 x 15 x 25-6 x 30


De BASIC komborstels voor de rechte slijpmachine zijn geschikt voor het bewerken van moeilijk toegankelijke plaatsen op werkstukken uit staal. Het gereedschap ondersteunt je bij veeleisend werk zoals het verwijderen van verf en roest, het reinigen van lasnaden en voor oppervlaktevoorbereiding en afwerking van staal. Daarnaast kan het worden gebruikt om

Artikelnummer 0A608741
Uitvoering Kom
Oppervlaktebescherming Vermessingd
Materiaal Staal
Stiftaansluiting Ja
Diameter borstel (mm) 70
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Kom
Oppervlaktebescherming Vermessingd
Materiaal Staal
Stiftaansluiting Ja
Diameter borstel (mm) 70

Omschrijving

De BASIC komborstels voor de rechte slijpmachine zijn geschikt voor het bewerken van moeilijk toegankelijke plaatsen op werkstukken uit staal. Het gereedschap ondersteunt je bij veeleisend werk zoals het verwijderen van verf en roest, het reinigen van lasnaden en voor oppervlaktevoorbereiding en afwerking van staal. Daarnaast kan het worden gebruikt om efficiënt ontbraamwerk uit te voeren, waardoor de komvormige schachtborstel van Tyrolit universeel is voor een breed scala aan werkzaamheden. De SM-versie van de getordeerde DW-borstels voorkomt bovendien corrosie op het werkstuk door het gebruik van messing staaldraad.

Artikelnummers

Artikelnummer 0A608741
EAN 9003172021614
UBB 500683314743
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 34276013
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.