text.skipToContent text.skipToNavigation

Beker schijf 175 x 75 x 76,2


Met dit gereedschap kun je alle snijgereedschappen voor de hout- en metaalindustrie en een reeks schaarmessen slijpen. Deze producten zijn schijf- en komschijven met gesmolten witte aluminiumoxide of gesinterde aluminiumoxide mengsels die gebruikt worden bij droog slijpen. De op maat gemaakte specificatie van dit gereedschap voorkomt verkleuring op de w

Artikelnummer 6Z435946
Diameter 175
Type Schijf
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Korrel type Corundum
Verpakt per 1

Specificaties

Diameter 175
Type Schijf
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Korrel type Corundum
Korreling volgens CAMI 36
Merk TYROLIT
Model 6

Omschrijving

Met dit gereedschap kun je alle snijgereedschappen voor de hout- en metaalindustrie en een reeks schaarmessen slijpen. Deze producten zijn schijf- en komschijven met gesmolten witte aluminiumoxide of gesinterde aluminiumoxide mengsels die gebruikt worden bij droog slijpen. De op maat gemaakte specificatie van dit gereedschap voorkomt verkleuring op de werkstukken.

Artikelnummers

Artikelnummer 6Z435946
EAN 9003170541190
UBB 500683052137
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 54119
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.