text.skipToContent text.skipToNavigation

Beker schijf 165 x 60 x 32


Hiermee kun je alle snijgereedschappen voor de hout- en metaalindustrie en een reeks schaarbladen slijpen. Deze producten zijn schijf- en komschijven met gesmolten witte aluminiumoxide of gesinterde aluminiumoxide mengsels die gebruikt worden bij droog slijpen. De op maat gemaakte specificatie van dit gereedschap voorkomt verkleuring op de werkstukken.

Artikelnummer 2Y865273
Diameter 165
Type Schijf
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Korrel type Corundum
Verpakt per 1

Specificaties

Diameter 165
Type Schijf
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Korrel type Corundum
Korreling volgens CAMI 46
Merk TYROLIT
Model 6

Omschrijving

Hiermee kun je alle snijgereedschappen voor de hout- en metaalindustrie en een reeks schaarbladen slijpen. Deze producten zijn schijf- en komschijven met gesmolten witte aluminiumoxide of gesinterde aluminiumoxide mengsels die gebruikt worden bij droog slijpen. De op maat gemaakte specificatie van dit gereedschap voorkomt verkleuring op de werkstukken.

Artikelnummers

Artikelnummer 2Y865273
EAN 9003170758031
UBB 500683058902
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 75803
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.