My Favorites
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
Batterijbeheer
Accu's
0V291979
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
Batterij ULTRA lithium 6 V CRP2 1450 mAh CR-P2 6204 1 stuks / blister VARTA
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
0V291979
Nom. spanning (V)
6
Breedte
19.5
Uitvoering
Lithium
Gewicht
38
Grootte aanduiding
Overig
Capaciteit (mAh)
1450
IEC-aanduiding
CR-P 2
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Nom. spanning (V)
6
Breedte
19.5
Uitvoering
Lithium
Gewicht
38
Grootte aanduiding
Overig
Capaciteit (mAh)
1450
IEC-aanduiding
CR-P 2
Lengte (mm)
35
Explosieveilige toepassing
Nee
Hoogte incl. pool (mm)
36
Aantal cellen
1
Merk
Varta
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
0V291979
EAN
4008496537242
UBB
500573887824
UNSPSC
39120000
Fabrikant artikelnummer
06204 301 401