2021-2024
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
Batterijbeheer
Accu's
7D669267
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
Batterij 1,5 V C-AM2-baby 7000 mAh LR14 4914 2 stuks/blister ANSMANN
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per
-
Incl. BTW
Artikelnummer
7D669267
Nom. spanning (V)
1.5
Uitvoering
Alkali-Mangaan
Grootte aanduiding
Baby
Capaciteit (mAh)
7000
Diameter
26.2
IEC-aanduiding
LR 14
Overige aanduidingen
C/AM 2
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Nom. spanning (V)
1.5
Uitvoering
Alkali-Mangaan
Grootte aanduiding
Baby
Capaciteit (mAh)
7000
Diameter
26.2
IEC-aanduiding
LR 14
Overige aanduidingen
C/AM 2
Explosieveilige toepassing
Nee
Hoogte incl. pool (mm)
50
Aantal cellen
2
Merk
Ansmann
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
7D669267
EAN
4013674007486
UBB
500583070627
UNSPSC
26111702
Fabrikant artikelnummer
1513-0000