text.skipToContent text.skipToNavigation

Bankhamer ROTBAND-PLUS 800 g steellengte 350 mm hickory met stalen beschermhuls


DIN 1041. Zorgvuldig gehard en ontlaten. Zwart gelakt. Baan en pen blank geslepen. Uitsparing volgens voorschrift. Extra geharde stalen steelbeschermhuls. Borgplaat. Ringspie en houtschroef zorgen voor een veilige verbinding van steel en hamerkop. Hickorysteel

Artikelnummer G4901.000.800
Uitvoering Overig
Anti-magnetisch Nee
Lengte (mm) 350
Materiaal steel Hout
Magnetisch Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Overig
Anti-magnetisch Nee
Lengte (mm) 350
Materiaal steel Hout
Magnetisch Nee
Terugslagvrij Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Gewicht kop (g) 800
Gewicht totaal (g) 1135
Uitwisselbare punt Nee
Materiaal kop Staal
Met spijkertrekker Nee
Met steelbeveiliging Ja
Met spijkerhouder Nee
Merk Gedore
Type Cross Pein Hammer

Artikelnummers

Artikelnummer G4901.000.800
EAN 4010883858359
UBB 203110022068
UNSPSC 27111602
Fabrikant artikelnummer 8583580
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.