text.skipToContent text.skipToNavigation

Bankhamer ROTBAND-PLUS 300 g steellengte 300 mm hickory met stalen beschermhuls


Artikelnummer G4901.000.300
Uitvoering Overig
Anti-magnetisch Nee
Lengte (mm) 300
Materiaal steel Hout
Magnetisch Nee
Terugslagvrij Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Overig
Anti-magnetisch Nee
Lengte (mm) 300
Materiaal steel Hout
Magnetisch Nee
Terugslagvrij Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Gewicht kop (g) 300
Gewicht totaal (g) 502
Uitwisselbare punt Nee
Materiaal kop Staal
Met spijkertrekker Nee
Met steelbeveiliging Ja
Met spijkerhouder Nee
Merk Gedore
Gewicht per stuk (g) 425
HS- en goederencode 8205200000
Type Cross Pein Hammer

Artikelnummers

Artikelnummer G4901.000.300
EAN 4010883858304
UBB 203110021649
UNSPSC 27111602
Fabrikant artikelnummer 8583070
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.