text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, door de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons bent gewend. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Wij wensen u een fijne decembermaand.

Bankhamer ROTBAND-PLUS 1500 g steellengte 380 mm hickory met stalen beschermhuls


DIN 1041. Zorgvuldig gehard en ontlaten. Zwart gelakt. Baan en pen blank geslepen. Uitsparing volgens voorschrift. Extra geharde stalen steelbeschermhuls. Borgplaat. Ringspie en houtschroef zorgen voor een veilige verbinding van steel en hamerkop. Hickorysteel

Artikelnummer 1H940564
Uitvoering Overig
Anti-magnetisch Nee
Lengte 380
Materiaal steel Hout
Magnetisch Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Overig
Anti-magnetisch Nee
Lengte 380
Materiaal steel Hout
Magnetisch Nee
Terugslagvrij Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Gewicht kop (g) 1500
Gewicht totaal (g) 1908
Uitwisselbare punt Nee
Materiaal kop Staal
Met spijkertrekker Nee
Met steelbeveiliging Ja
Met spijkerhouder Nee
Merk Gedore

Artikelnummers

Artikelnummer 1H940564
EAN 4010883858373
UBB 500642564024
UNSPSC 27111602
Fabrikant artikelnummer 8583740
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.