text.skipToContent text.skipToNavigation

Bankhamer ROTBAND-PLUS 1000 g steellengte 360 mm hickory met stalen beschermhuls


Met essenhouten (E 600 E) of hickory (E 600 H) steel met contour DIN 5111, extra met een lange, geharde stalen steelbeschermhuls, dubbel gevormde hickory steel DIN 5111 met extra lange, geharde stalen steelbeschermhuls, ROTBAND-PLUS steelverbinding, hoge arbeidsveiligheid, lange levensduur, beste prijs-kwaliteitverhouding, ROTBAND-PLUS steelverbinding,

Artikelnummer G4901.001.000
Uitvoering Overig
Anti-magnetisch Nee
Lengte (mm) 360
Materiaal steel Hout
Magnetisch Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Overig
Anti-magnetisch Nee
Lengte (mm) 360
Materiaal steel Hout
Magnetisch Nee
Terugslagvrij Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Gewicht kop (g) 1000
Gewicht totaal (g) 1326
Uitwisselbare punt Nee
Materiaal kop Staal
Met spijkertrekker Nee
Met steelbeveiliging Ja
Met spijkerhouder Nee
Merk Gedore
Type Cross Pein Hammer

Omschrijving

Met essenhouten (E 600 E) of hickory (E 600 H) steel met contour DIN 5111, extra met een lange, geharde stalen steelbeschermhuls, dubbel gevormde hickory steel DIN 5111 met extra lange, geharde stalen steelbeschermhuls, ROTBAND-PLUS steelverbinding, hoge arbeidsveiligheid, lange levensduur, beste prijs-kwaliteitverhouding, ROTBAND-PLUS steelverbinding, hoge arbeidsveiligheid, lange levensduur, beste prijs-kwaliteitverhouding

Artikelnummers

Artikelnummer G4901.001.000
EAN 4010883858366
UBB 203110022142
UNSPSC 27111602
Fabrikant artikelnummer 8583660
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.