text.skipToContent text.skipToNavigation

Bankhamer BlackTec® 600 g lengte 327 mm steellengte 327 mm 3C-kunststof steel PICARD


DIN 1041. Duits model. Kop zwart gepoedercoat, corrosiebescherming. Van gelegeerd PICARD-speciaal staal, zorgvuldig gehard en getemperd. Baan en vin geslepen, randen netjes gebroken. Sterke verbinding van kop en steel dankzij 2-componenten lijm. 3-componentensteel van kunststof met geïntegreerde glasvezelkern, trillingsarm. Rubberen greepvlak

Artikelnummer 2B225422
Uitvoering Overig
Anti-magnetisch Nee
Lengte (mm) 327
Magnetisch Nee
Terugslagvrij Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Overig
Anti-magnetisch Nee
Lengte (mm) 327
Magnetisch Nee
Terugslagvrij Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Gewicht kop (g) 600
Uitwisselbare punt Nee
Materiaal kop Overig
Met spijkertrekker Nee
Met steelbeveiliging Ja
Met spijkerhouder Nee
Merk Picard
Model BlackTec, No. 327 FS
Type 0032700-0600

Artikelnummers

Artikelnummer 2B225422
EAN 4016671031690
UBB 500581307955
UNSPSC 27111602
Fabrikant artikelnummer 4000811371
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.