text.skipToContent text.skipToNavigation

Bankhamer BlackTec® 300 g lengte 300 mm steellengte 300 mm 3C-kunststof steel PICARD


DIN 1041. Duits model. Kop zwart gepoedercoat, corrosiebescherming. Van gelegeerd PICARD-speciaal staal, zorgvuldig gehard en getemperd. Baan en vin geslepen, randen netjes gebroken. Sterke verbinding van kop en steel dankzij 2-componenten lijm. 3-componentensteel van kunststof met geïntegreerde glasvezelkern, trillingsarm. Rubberen greepvlak

Artikelnummer 2C985996
Uitvoering Overig
Anti-magnetisch Nee
Lengte (mm) 300
Magnetisch Nee
Terugslagvrij Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Overig
Anti-magnetisch Nee
Lengte (mm) 300
Magnetisch Nee
Terugslagvrij Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Gewicht kop (g) 300
Uitwisselbare punt Nee
Materiaal kop Overig
Met spijkertrekker Nee
Met steelbeveiliging Ja
Met spijkerhouder Nee
Merk Picard
Model BlackTec, No. 327 FS
Type 0032700-0300

Artikelnummers

Artikelnummer 2C985996
EAN 4016671026290
UBB 500581336665
UNSPSC 27111602
Fabrikant artikelnummer 4000811368
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.