Bankhamers
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
Hamers
Hamers
Bankhamers
4X841635
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
Bankhamer 500 g steellengte 320 mm hickory vonkvrij ENDRES TOOLS
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Vonkvrij. Van aluminium, brons en andere materialen. Met hickorysteel
Volledige omschrijving
Artikelnummer
4X841635
Uitvoering
Overig
Anti-magnetisch
Nee
Lengte (mm)
320
Materiaal steel
Hout
Magnetisch
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Overig
Anti-magnetisch
Nee
Lengte (mm)
320
Materiaal steel
Hout
Magnetisch
Nee
Terugslagvrij
Nee
Uitvoering vonkarm
Ja
Gewicht kop (g)
500
Gewicht totaal (g)
650
Uitwisselbare punt
Nee
Materiaal kop
Aluminium
Met spijkertrekker
Nee
Met steelbeveiliging
Nee
Met spijkerhouder
Nee
Merk
Endres tools
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
4X841635
EAN
4251456800676
UBB
500582306378
UNSPSC
27111602
Fabrikant artikelnummer
1000500S