Tools
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
Vijlen & schaven
Vijlen & raspen
Werkplaatsvijlen
S5374.186.150
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
Bahco zaagbestand 186 4-186-06-2-2 DUN
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
S5374.186.150
Vorm
Driekant
Totale lengte (mm)
150
Klinglengte (mm)
150
Klingbreedte (mm)
8.5
Lemmet(blad)hoogte (mm)
8.5
Kapvorm
Enkele kap
Kap
2
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Vorm
Driekant
Totale lengte (mm)
150
Klinglengte (mm)
150
Klingbreedte (mm)
8.5
Lemmet(blad)hoogte (mm)
8.5
Kapvorm
Enkele kap
Kap
2
Merk
Bahco
Gewicht per stuk (g)
94
Goederencode
8203100000
Type
ERGO Triangular Slim Taper File
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
S5374.186.150
EAN
7311518000837
UBB
400135502526
UNSPSC
27111900
Fabrikant artikelnummer
4-186-06-2-2