text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Zaag 2500 2500-475


Professionele handzagen voor het zagen van middelgrof materiaal zoals hout, planken, plaatmateriaal en met kunststof beklede materialen Unieke XT-vertanding en extra geharde vertanding blijft langer scherp Met schroeven bevestigde tweecomponenten handgreep kan gebruikt worden voor markering van 45° en 90° hoeken Met herbruikbare tandenbeschermer

Artikelnummer S5200.500.482
Uitvoering Overig
Type Overig
Zaagbladlengte (mm) 475
Aantal tanden per inch 10
Geschikt voor kunststof Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Overig
Type Overig
Zaagbladlengte (mm) 475
Aantal tanden per inch 10
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor hout Ja
Merk Bahco
Gewicht per stuk (g) 450
Model 2500 XT
Type Hand Saw

Artikelnummers

Artikelnummer S5200.500.482
EAN 7311518160722
UBB 240140833155
UNSPSC 27111508
Fabrikant artikelnummer 2500-19-XT-HP
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.