Slijpschijven
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Slijpschijven
S5418.528.400
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
Bahco Wetsteen 528-COM
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
S5418.528.400
Breedte
50
Vorm
Rechthoekig
Dikte (mm)
20
Met handvat
Nee
Dubbelzijdig
Ja
Lengte (mm)
150
Met voet
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Breedte
50
Vorm
Rechthoekig
Dikte (mm)
20
Met handvat
Nee
Dubbelzijdig
Ja
Lengte (mm)
150
Met voet
Nee
Met houder
Nee
Korrel
120
Geschikt voor water
Ja
Geschikt voor olie
Ja
Geschikt voor droog gebruik
Ja
Korrel 2de laag
400
Voor slijpmachine
Nee
Merk
Bahco
Gewicht per stuk (g)
340
HS- en goederencode
6804300000
Type
Rectangular Grinding Stone
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
S5418.528.400
EAN
7311518188986
UBB
500504096925
UNSPSC
31191500
Fabrikant artikelnummer
528-COM