Slijpschijven
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
Slijpschijven
S5418.528.700
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
Bahco Wetsteen 528-700
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
S5418.528.700
Breedte
50
Vorm
Rechthoekig
Dikte (mm)
20
Met handvat
Nee
Dubbelzijdig
Ja
Lengte (mm)
150
Materiaal
Overig
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Breedte
50
Vorm
Rechthoekig
Dikte (mm)
20
Met handvat
Nee
Dubbelzijdig
Ja
Lengte (mm)
150
Materiaal
Overig
Met voet
Nee
Met houder
Nee
Korrel
700
Geschikt voor water
Ja
Geschikt voor olie
Nee
Geschikt voor droog gebruik
Nee
Voor slijpmachine
Nee
Merk
Bahco
Gewicht per stuk (g)
420
Goederencode
6804300000
Type
Rectangular Grinding Stone
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
S5418.528.700
EAN
7311518188993
UBB
500504096842
UNSPSC
31191500
Fabrikant artikelnummer
528-700