text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco werkplaatsvijl 170 1-170-06-1-2


Vijlhecht ontwikkeld volgens het wetenschappelijk ERGO™ proces Voor het ontbramen en vijlen van hoeken en gaten, mallen en holle oppervlakken De vlakke, taps toelopende kanten zijn geschikt voor vlakke oppervlakken Vorm: gelijkzijdige driehoek, naar de punt taps toelopend Dubbel gekapt Kap types: 1 = basterd, 2 = half-zoet, 3 = zoet

Artikelnummer S5355.001.150
Vorm Driekant
Totale lengte (mm) 150
Klinglengte (mm) 150
Klingbreedte (mm) 11
Lemmet(blad)hoogte (mm) 11
Verpakt per 1

Specificaties

Vorm Driekant
Totale lengte (mm) 150
Klinglengte (mm) 150
Klingbreedte (mm) 11
Lemmet(blad)hoogte (mm) 11
Kapvorm Dubbele kap
Kap 1
Merk Bahco
Gewicht per stuk (g) 115
Type ERGO Three Square File

Artikelnummers

Artikelnummer S5355.001.150
EAN 7311518244071
UBB 500504442442
UNSPSC 27111900
Fabrikant artikelnummer 1-170-06-1-2
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.