text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco werkplaatsvijl 160 1-160-06-3-2


Vijlhecht ontwikkeld volgens het wetenschappelijk ERGO™ proces Voor het vijlen van sleuven, vierkante en rechthoekige gaten en het afwerken van snij-gereedschap Vorm: evenwijdige zijkanten naar de punt taps toelopend Dubbel gekapt Kap types: 1 = basterd, 2 = half-zoet, 3 = zoet

Artikelnummer S5359.003.150
Vorm Vierkant
Klinglengte (mm) 150
Klingbreedte (mm) 6
Lemmet(blad)hoogte (mm) 6
Kapvorm Dubbele kap
Verpakt per 1

Specificaties

Vorm Vierkant
Klinglengte (mm) 150
Klingbreedte (mm) 6
Lemmet(blad)hoogte (mm) 6
Kapvorm Dubbele kap
Kap 3
Merk Bahco
Gewicht per stuk (g) 90
Type ERGO Square File in Single Pack

Artikelnummers

Artikelnummer S5359.003.150
EAN 7311518295707
UBB 500504443762
UNSPSC 27111900
Fabrikant artikelnummer 1-160-06-3-2
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.