text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco werkplaatsbestand 186 4-186-45-2-0 DUN


Voor het scherpen van zagen met een fijne afkortvertanding Vorm: driekant, naar de punt taps toelopend Kanten en hoeken enkel gekapt Kap type: 2 = half-zoet

Artikelnummer S5324.186.112
Vorm Driekant
Totale lengte (mm) 112
Klinglengte (mm) 112
Klingbreedte (mm) 7
Lemmet(blad)hoogte (mm) 7
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Vorm Driekant
Totale lengte (mm) 112
Klinglengte (mm) 112
Klingbreedte (mm) 7
Lemmet(blad)hoogte (mm) 7
Kapvorm Enkele kap
Kap 2
Merk Bahco
Gewicht per stuk (g) 23
Type Slim Triangular Taper Saw File

Artikelnummers

Artikelnummer S5324.186.112
EAN 7311518021207
UBB 400135503771
UNSPSC 27111900
Fabrikant artikelnummer 4-186-45-2-0
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.