Nedtrain Oud
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
Vijlen & schaven
Vijlen & raspen
Werkplaatsvijlen
S5319.002.250
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
Bahco Werkplaats vijl 320 1-320-10-2-0
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
S5319.002.250
Vorm
Overig
Totale lengte (mm)
250
Klinglengte (mm)
250
Klingbreedte (mm)
25
Lemmet(blad)hoogte (mm)
5
Kapvorm
Enkele kap
Kap
2
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Vorm
Overig
Totale lengte (mm)
250
Klinglengte (mm)
250
Klingbreedte (mm)
25
Lemmet(blad)hoogte (mm)
5
Kapvorm
Enkele kap
Kap
2
Merk
Bahco
Gewicht per stuk (g)
260
Goederencode
8203100000
Type
Diagonal File
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
S5319.002.250
EAN
7311518020477
UBB
400135805150
UNSPSC
27111900
Fabrikant artikelnummer
1-320-10-2-0