Nedtrain Oud
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
Vijlen & schaven
Vijlen & raspen
Werkplaatsvijlen
S5309.001.250
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
Bahco Werkplaats vijl 110 1-110-10-1-2
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
S5309.001.250
Vorm
Platstomp
Totale lengte (mm)
250
Klinglengte (mm)
250
Klingbreedte (mm)
25
Lemmet(blad)hoogte (mm)
5.5
Kapvorm
Dubbele kap
Kap
1
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Vorm
Platstomp
Totale lengte (mm)
250
Klinglengte (mm)
250
Klingbreedte (mm)
25
Lemmet(blad)hoogte (mm)
5.5
Kapvorm
Dubbele kap
Kap
1
Merk
Bahco
Gewicht per stuk (g)
278
Goederencode
8203100000
Type
ERGO Flat File
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
S5309.001.250
EAN
7311518000349
UBB
500504444422
UNSPSC
27111900
Fabrikant artikelnummer
1-110-10-1-2