text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Werkplaats vijl 110 1-110-08-2-2


Vijlhecht ontwikkeld volgens het wetenschappelijk ERGO™ proces Gelijk aan de hand-/blokvijl type 100 In sommige gevallen geeft de spitse vorm beter toegang in hoeken Vorm: zijkanten naar de punt taps toelopend, boven- en onderkant evenwijdig Boven- en onderkant dubbel gekapt, zijkanten enkel gekapt Kap types: 1 = basterd, 2 = half-zoet, 3 = zoet

Artikelnummer S5309.002.200
Vorm Platstomp
Totale lengte (mm) 200
Klinglengte (mm) 200
Klingbreedte (mm) 20
Lemmet(blad)hoogte (mm) 5
Verpakt per 1

Specificaties

Vorm Platstomp
Totale lengte (mm) 200
Klinglengte (mm) 200
Klingbreedte (mm) 20
Lemmet(blad)hoogte (mm) 5
Kapvorm Dubbele kap
Kap 2
Merk Bahco
Type ERGO Flat File

Artikelnummers

Artikelnummer S5309.002.200
EAN 7311518003630
UBB 500504444752
UNSPSC 27111900
Fabrikant artikelnummer 1-110-08-2-2
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.