text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Werkplaats bestand 320 1-320-12-2-0


In diverse materialen is de materiaalafname aanmerkelijk hoger vergeleken met dubbel of enkel gekapte vijlen Door de speciale vorm van de kap is deze diagonaalvijl bijzonder geschikt voor zacht staal, roestvaststaal, lichte metaallegeringen en harde kunststoffen Vorm: alle kanten evenwijdig lopend Boven- en onderkant diagonaal gefreesde kap met spaanbrekers in S-patroon, eén zijde enkel gekapt Kap type: 2 = half-zoet

Artículo No. S5319.002.300
Vorm Overig
Klinglengte (mm) 300
Klingbreedte (mm) 30
Lemmet(blad)hoogte (mm) 5.5
Kapvorm Enkele kap
Embalado por 5
Solo embalaje completo

Especificaciones

Vorm Overig
Klinglengte (mm) 300
Klingbreedte (mm) 30
Lemmet(blad)hoogte (mm) 5.5
Kapvorm Enkele kap
Kap 2
Merk Bahco
Gewicht per stuk (g) 370
Type Diagonal File

Números de artículo

Artículo No. S5319.002.300
EAN 7311518020484
UBB 400135805077
UNSPSC 27111900
Artículo del fabricante nr 1-320-12-2-0
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.