text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Werkplaats bestand 320 1-320-08-2-0


In diverse materialen is de materiaalafname aanmerkelijk hoger vergeleken met dubbel of enkel gekapte vijlen Door de speciale vorm van de kap is deze diagonaalvijl bijzonder geschikt voor zacht staal, roestvaststaal, lichte metaallegeringen en harde kunststoffen Vorm: alle kanten evenwijdig lopend Boven- en onderkant diagonaal gefreesde kap met spaanbrekers in S-patroon, eén zijde enkel gekapt Kap type: 2 = half-zoet

Artikelnummer S5319.002.200
Vorm Overig
Totale lengte (mm) 200
Klinglengte (mm) 200
Klingbreedte (mm) 20
Lemmet(blad)hoogte (mm) 5
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Vorm Overig
Totale lengte (mm) 200
Klinglengte (mm) 200
Klingbreedte (mm) 20
Lemmet(blad)hoogte (mm) 5
Kapvorm Enkele kap
Kap 2
Merk Bahco
Gewicht per stuk (g) 110
Type Diagonal File

Artikelnummers

Artikelnummer S5319.002.200
EAN 7311518191276
UBB 240135111757
UNSPSC 27111900
Fabrikant artikelnummer 1-320-08-2-0
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.