text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Werkplaats bestand 188 4-188-06-2-0


Voor het scherpen van zagen met een fijne afkortvertanding Vorm: driekant, naar de punt taps toelopend Kanten en hoeken enkel gekapt Kap type: 2 = half-zoet

Artikelnummer S5324.188.150
Vorm Driekant
Totale lengte (mm) 150
Klinglengte (mm) 150
Klingbreedte (mm) 6
Lemmet(blad)hoogte (mm) 6
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Vorm Driekant
Totale lengte (mm) 150
Klinglengte (mm) 150
Klingbreedte (mm) 6
Lemmet(blad)hoogte (mm) 6
Kapvorm Enkele kap
Kap 2
Merk Bahco
Gewicht per stuk (g) 20
Type Double Extra Slim Triangular Taper Saw File

Artikelnummers

Artikelnummer S5324.188.150
EAN 7311518021344
UBB 400135822304
UNSPSC 27111900
Fabrikant artikelnummer 4-188-06-2-0
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.