text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Werkplaats bestand 187 4-187-07-2-0 EXDUN


Voor het scherpen van zagen met een fijne afkortvertanding Vorm: driekant, naar de punt taps toelopend Kanten en hoeken enkel gekapt Kap type: 2 = half-zoet

Numéro d'article S5324.187.175
Vorm Driekant
Totale lengte (mm) 175
Klinglengte (mm) 175
Klingbreedte (mm) 8.5
Lemmet(blad)hoogte (mm) 8.5
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Vorm Driekant
Totale lengte (mm) 175
Klinglengte (mm) 175
Klingbreedte (mm) 8.5
Lemmet(blad)hoogte (mm) 8.5
Kapvorm Enkele kap
Kap 2
Merk Bahco
Gewicht per stuk (g) 42
Type Extra Slim Triangular Taper Saw File

Numéros d'articles

Numéro d'article S5324.187.175
EAN 7311518021306
UBB 400135504019
UNSPSC 27111900
N° Article du fabricant 4-187-07-2-0
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.