text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Werkplaats bestand 187 4-187-04-2-0 EXDUN


Voor het scherpen van zagen met een fijne afkortvertanding Vorm: driekant, naar de punt taps toelopend Kanten en hoeken enkel gekapt Kap type: 2 = half-zoet

Artikelnummer S5324.187.100
Vorm Driekant
Totale lengte (mm) 100
Klinglengte (mm) 100
Klingbreedte (mm) 5
Lemmet(blad)hoogte (mm) 5
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Vorm Driekant
Totale lengte (mm) 100
Klinglengte (mm) 100
Klingbreedte (mm) 5
Lemmet(blad)hoogte (mm) 5
Kapvorm Enkele kap
Kap 2
Merk Bahco
Gewicht per stuk (g) 11
Type Extra Slim Triangular Taper Saw File

Artikelnummers

Artikelnummer S5324.187.100
EAN 7311518021269
UBB 400135502864
UNSPSC 27111900
Fabrikant artikelnummer 4-187-04-2-0
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.