Nedtrain Oud
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Vijlen & schaven
Vijlen & raspen
Werkplaatsvijlen
S5324.183.250
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
Bahco werkplaats bestand 183 4-183-10-2-0
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Op bestelling
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per
-
incl. BTW
Artikelnummer
S5324.183.250
Vorm
Driekant
Totale lengte (mm)
250
Klinglengte (mm)
250
Klingbreedte (mm)
17.5
Lemmet(blad)hoogte (mm)
17.5
Kapvorm
Enkele kap
Kap
2
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Vorm
Driekant
Totale lengte (mm)
250
Klinglengte (mm)
250
Klingbreedte (mm)
17.5
Lemmet(blad)hoogte (mm)
17.5
Kapvorm
Enkele kap
Kap
2
Merk
Bahco
Gewicht per stuk (g)
6
HS- en goederencode
8203100000
Type
Triangular Taper Saw File
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
S5324.183.250
EAN
7311518021160
UBB
400135504357
UNSPSC
27111900
Fabrikant artikelnummer
4-183-10-2-0