Nedtrain Oud
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
Tangen & pincetten
Grijptangen
Langbektangen
K0166.000.160
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
Bahco watersnijtang 2430 G 2430G-160IP
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
K0166.000.160
Geïsoleerd
Ja
Vorm
Recht
Oppervlaktebescherming
Overig
Met draadafsnijder
Ja
Gewicht
160
Lengte (mm)
160
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Geïsoleerd
Ja
Vorm
Recht
Oppervlaktebescherming
Overig
Met draadafsnijder
Ja
Gewicht
160
Lengte (mm)
160
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Persvorm
Overig
Materiaal
Staal
Geschikt voor glasvezel
Nee
Beklengte (mm)
51
Met zijknipper
Ja
Uitvoering vonkarm
Nee
Kopbreedte (mm)
16.5
Greepuitvoering
2-componenten
Met draadstripfunctie
Ja
Met aanslagbescherming
Nee
ESD getest (elektrostatische ontlading)
Nee
Handvat
Kunststof beschermlaag
Grijpvlak
Getand
Gesmeed
Nee
Kophoogte (mm)
3
VDE getest
Nee
Merk
Bahco
Gewicht per stuk (g)
160
Goederencode
8203200000
Model
2430G
Type
ERGO Snipe Nose Pliers in Industrial Pack
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
K0166.000.160
EAN
7314150100811
UBB
240104309168
UNSPSC
27112134
Fabrikant artikelnummer
2430 G-160 IP